ABB - Elosztószekr 54mod maszkos szekr váz átlátszó ajtó IP66 GT07282 - 1SL0212A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 375 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126219999
Sonepar cikkszám
GT07282
Gyártói cikkszám
1SL0212A00
Gyártói típuskód
1SL0212A00
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
375 mm
Szín:
szürke
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
230 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 54mod maszkos szekr váz átlátszó ajtó