ABB - Elosztószekr 570x275x140mm műa IP65 átl ajtóval G13642 - M127960020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 570 mm
Szélesség - 275 mm
Burkolat típusa - ajtó
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13642
Gyártói cikkszám
M127960020
Gyártói típuskód
M127960020
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
570 mm
Szélesség:
275 mm
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 570x275x140mm műa IP65 átl ajtóval