Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 570x380x140mm műa IP65 átl ajtóval G22275 - M127980020

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr 570x380x140mm műa IP65 átl ajtóval G22275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 570 mm

  • Szélesség - 380 mm

  • Burkolat típusa - ajtó

  • Átlátszó fedél/ajtó - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G22275

Gyártói cikkszám

M127980020

Gyártói típuskód

M127980020

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

570 mm

Szélesség:

380 mm

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Mélység:

140 mm

Ház anyaga:

műanyag

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

160 A

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 570x380x140mm műa IP65 átl ajtóval