ABB - Elosztószekr 570x380x140mm műa IP65 teleajtóval G13440 - M127780020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 570 mm
Szélesség - 380 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13440
Gyártói cikkszám
M127780020
Gyártói típuskód
M127780020
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
570 mm
Szélesség:
380 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Mélység:
140 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
160 A
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 570x380x140mm műa IP65 teleajtóval