ABB - Elosztószekr 576mod maszkos szekr IP54 GT09056 - 2CPX034354R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1050 mm
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Mélység - 260 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
802 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09056
Gyártói cikkszám
2CPX034354R9999
Gyártói típuskód
4/82C
Szélesség:
1050 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 576mod maszkos szekr IP54