Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 650x550x260mm üres IP54 RAL7035 GT27902 - 2CPX034670R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr  650x550x260mm üres IP54 RAL7035 GT27902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 650 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 260 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

188 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27902

Gyártói cikkszám

2CPX034670R9999

Gyártói típuskód

2/0C

Magasság:

650 mm

Szélesség:

550 mm

Mélység:

260 mm

Ház anyaga:

acél

Védettség (IP):

IP54

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 650x550x260mm üres IP54 RAL7035