ABB - Elosztószekr 700x590x260mm műa teli ajtó IP66 GT63119 - 1SL0204A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 590 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126219876
Sonepar cikkszám
GT63119
Gyártói cikkszám
1SL0204A00
Gyártói típuskód
1SL0204A00
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
590 mm
Szín:
szürke
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
260 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Elosztószekr 700x590x260mm műa teli ajtó