Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr 72mod maszkos szekr váz IP43 átl. ajtó GT77271 - 2CPX071588R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr  72mod maszkos szekr váz IP43 átl. ajtó GT77271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 5

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77271

Gyártói cikkszám

2CPX071588R9999

Gyártói típuskód

AT52TE

Sorok száma:

5

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

560 mm

Magasság:

834 mm

Zárral:

Igen

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9016

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 72mod maszkos szekr váz IP43 átl. ajtó