ABB - Elosztószekr 950x800x260mm IP54 RAL7035 GT41697 - 2CPX034681R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 950 mm
Szélesség - 800 mm
Ház anyaga - acél
Szerelőlemezzel - Nem
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41697
Gyártói cikkszám
2CPX034681R9999
Gyártói típuskód
3/2C
Magasság:
950 mm
Szélesség:
800 mm
Ház anyaga:
acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 950x800x260mm IP54 RAL7035