ABB - Elosztószekr ablakos maszk 150mm+DIN sín 2-3-as GT48884 - 1SL0308A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 375 mm
DIN-sínek száma - 1
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126217476
Sonepar cikkszám
GT48884
Gyártói cikkszám
1SL0308A00
Gyártói típuskód
1SL0308A00
Magasság:
150 mm
Szélesség:
375 mm
DIN-sínek száma:
1
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
18
Mélység:
19 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ablakos maszk 150mm+DIN sín 2-3-as