ABB - Elosztószekr ajtó B4/H8 GT40226 - 2CPX045833R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 552 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458333
Sonepar cikkszám
GT40226
Gyártói cikkszám
2CPX045833R9999
Gyártói típuskód
RT48L
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
552 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1891 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó B4/H8