ABB - Elosztószekr ajtó osztás profil 2 mező GT46784 - 2CPX045880R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 614 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 520 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458807
Sonepar cikkszám
GT46784
Gyártói cikkszám
2CPX045880R9999
Gyártói típuskód
RTT2
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
614 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
520 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó osztás profil 2 mező