ABB - Elosztószekr ajtó W2/H8 IP54 GT27467 - 2CPX045831R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 614 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458319
Sonepar cikkszám
GT27467
Gyártói cikkszám
2CPX045831R9999
Gyártói típuskód
RT28
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
614 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1913 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó W2/H8