Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr ajtó W3/H8 GT27468 - 2CPX045832R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr ajtó W3/H8 GT27468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 589.5 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617458326

Sonepar cikkszám

GT27468

Gyártói cikkszám

2CPX045832R9999

Gyártói típuskód

RT38

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

589.5 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1891 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

15 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó W3/H8