ABB - Elosztószekr alapkeret 864x625mm GT20275 - 2CPX045897R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 856 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458975
Sonepar cikkszám
GT20275
Gyártói cikkszám
2CPX045897R9999
Gyártói típuskód
RSR36
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
856 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
625 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
856 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
606 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alapkeret 864x625mm