Nem visszaküldhető

ABB - Elosztószekr alátét 12mm DIN125 GT40297 - 2CPX062534R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr alátét 12mm DIN125 GT40297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 24 mm

  • Felület - egyéb

  • Vastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617625346

Sonepar cikkszám

GT40297

Gyártói cikkszám

2CPX062534R9999

Gyártói típuskód

ZX286P10

Belső átmérő:

12 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

24 mm

Felület:

egyéb

Vastagság:

2.5 mm

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

12

Ferdére vágva:

Nem

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Elosztószekr alátét 12mm DIN125