Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr alátét 12mm GT44946 - 2CPX060637R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr alátét 12mm GT44946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 29 mm

  • Felület - egyéb

  • Vastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617606376

Sonepar cikkszám

GT44946

Gyártói cikkszám

2CPX060637R9999

Gyártói típuskód

ZX219P10

Belső átmérő:

13 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

29 mm

Felület:

egyéb

Vastagság:

3 mm

Edzett:

Igen

Metrikus csavarmérethez:

12

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Elosztószekr alátét 12mm