ABB - Elosztószekr alátét 6mm GT92336 - 2CPX060281R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6 mm
Anyag - egyéb
Külső átmérő - 12 mm
Felület - egyéb
Vastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617602811
Sonepar cikkszám
GT92336
Gyártói cikkszám
2CPX060281R9999
Gyártói típuskód
ZX283P10
Belső átmérő:
6 mm
Anyag:
egyéb
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
egyéb
Vastagság:
1.6 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alátét 6mm