ABB - Elosztószekr álló szekrény, IP54, 1850x800x260, TX GT59363 - 2CPX034353R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 1850 mm
Mélység - 260 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59363
Gyártói cikkszám
2CPX034353R9999
Gyártói típuskód
3/82C
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1850 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr álló szekrény, IP54, 1850x800x260, TX