ABB - Elosztószekr Alumínium tető-/fenéklemez, mezőszélesség: 2 SN005238 - 2CPX021408R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 490 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617214083
Sonepar cikkszám
SN005238
Gyártói cikkszám
2CPX021408R9999
Gyártói típuskód
RFGA2
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
490 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Menet fajtája:
nincs
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr Alumínium tető-/fenéklemez, mezőszélesség: 2