ABB - Elosztószekr belső elválasztás GT77502 - 2CPX039075R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 114.5 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617390756
Sonepar cikkszám
GT77502
Gyártói cikkszám
2CPX039075R9999
Gyártói típuskód
ZX75
Anyag:
műanyag
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
114.5 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Válaszfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr belső elválasztás