Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr csapok a forgópánthoz GT46647 - 2CPX046009R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr csapok a forgópánthoz GT46647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 5 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617460091

Sonepar cikkszám

GT46647

Gyártói cikkszám

2CPX046009R9999

Gyártói típuskód

RZ34P4

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

2 mm

Tartozék:

Nem

Pótalkatrész:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr csapok a forgópánthoz