Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr csúszóanya M12 25x25x10mm GT40296 - 2CPX044153R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr csúszóanya  M12 25x25x10mm GT40296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Rugóval - Nem

  • Menet fajtája - metrikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617441533

Sonepar cikkszám

GT40296

Gyártói cikkszám

2CPX044153R9999

Gyártói típuskód

ZX190

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Rugóval:

Nem

Menet fajtája:

metrikus

Hatlapú anyával:

Nem

Menetvéggel:

Nem

Rögzítő lemezzel:

Nem

Bekattintható:

Nem

Alátéttel:

Nem

Bepattintható rögzítőelem anyaga:

acél

Rögzítéstechnika ; Négylapú anya ; Elosztószekr csúszóanya M12 25x25x10mm