ABB - Elosztószekr derékszögű rögzítő idom GT76153 - 2CPX045991R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 63.3 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459910
Sonepar cikkszám
GT76153
Gyártói cikkszám
2CPX045991R9999
Gyártói típuskód
RZ7P2
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
63.3 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr derékszögű rögzítő idom