ABB - Elosztószekr derékszögű rögzítőidom GT44948 - 2CPX046017R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 92.1 mm
Magasság - 92.1 mm
Mélység - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460176
Sonepar cikkszám
GT44948
Gyártói cikkszám
2CPX046017R9999
Gyártói típuskód
RZ39P2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
92.1 mm
Magasság:
92.1 mm
Mélység:
56 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr derékszögű rögzítőidom