ABB - Elosztószekr derékszögű rögzítőidom GT76150 - 2CPX046019R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Anyag - egyéb
Szélesség - 73.5 mm
Magasság - 56 mm
Mélység - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460190
Sonepar cikkszám
GT76150
Gyártói cikkszám
2CPX046019R9999
Gyártói típuskód
RZ40P2
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Anyag:
egyéb
Szélesség:
73.5 mm
Magasság:
56 mm
Mélység:
28 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr derékszögű rögzítőidom