ABB - Elosztószekr DIN sín 2-es és 3-as GT48885 - 1SL0291A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 318 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126219579
Sonepar cikkszám
GT48885
Gyártói cikkszám
1SL0291A00
Gyártói típuskód
1SL0291A00
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
318 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr DIN sín 2-es és 3-as