Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr EDF profil 750mm GT41720 - 2CPX039211R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr EDF profil  750mm GT41720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 750 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617392118

Sonepar cikkszám

GT41720

Gyártói cikkszám

2CPX039211R9999

Gyártói típuskód

ED11

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

750 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

5

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr EDF profil 750mm