ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH00 GT10256 - 2CPX062955R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 120 mm
Magasság - 190 mm
Mélység - 190 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629559
Sonepar cikkszám
GT10256
Gyártói cikkszám
2CPX062955R9999
Gyártói típuskód
ZH428
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
120 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
190 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr egyes takaró keret NH00