Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH00 GT20304 - 2CPX062952R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH00 GT20304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 197 mm

  • Magasság - 125 mm

  • Mélység - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617629528

Sonepar cikkszám

GT20304

Gyártói cikkszám

2CPX062952R9999

Gyártói típuskód

ZH425

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

197 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

1 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr egyes takaró keret NH00