ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH01 GT26808 - 2CPX062961R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 262 mm
Magasság - 185 mm
Mélység - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629610
Sonepar cikkszám
GT26808
Gyártói cikkszám
2CPX062961R9999
Gyártói típuskód
ZH438
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
262 mm
Magasság:
185 mm
Mélység:
270 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr egyes takaró keret NH01