ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH2 GT10262 - 2CPX062965R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 246 mm
Magasság - 287 mm
Mélység - 305 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629658
Sonepar cikkszám
GT10262
Gyártói cikkszám
2CPX062965R9999
Gyártói típuskód
ZH448
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
246 mm
Magasság:
287 mm
Mélység:
305 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék NH-foglalatokhoz ; Elosztószekr egyes takaró keret NH2