ABB - Elosztószekr egyes takaró keret NH2 GT93032 - 2CPX062966R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 417 mm
Magasság - 302 mm
Mélység - 456 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629665
Sonepar cikkszám
GT93032
Gyártói cikkszám
2CPX062966R9999
Gyártói típuskód
ZH449
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
417 mm
Magasság:
302 mm
Mélység:
456 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr egyes takaró keret NH2