ABB - Elosztószekr előre nyomott kábelbev. A/B szekr-hez gumis SN082201 - 2CPX038183R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyenes
Szélesség - 220 mm
Magasság - 80 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617381839
Sonepar cikkszám
SN082201
Gyártói cikkszám
2CPX038183R9999
Gyártói típuskód
ZB43
Kivitel:
membrán
Típus:
egyenes
Szélesség:
220 mm
Magasság:
80 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
20 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr előre nyomott kábelbev. A/B szekr-hez gumis