ABB - Elosztószekr emelőszemek GT10242 - 2CPX045995R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 55 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - fém
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459958
Sonepar cikkszám
GT10242
Gyártói cikkszám
2CPX045995R9999
Gyártói típuskód
RZ11P4
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
55 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
fém
Mélység:
55 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek szállításhoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr emelőszemek