ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 2/8W-hez GT46124 - 2CPX039491R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1870 mm
Szélesség - 570 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46124
Gyártói cikkszám
2CPX039491R9999
Gyártói típuskód
ZW91
Magasság:
1870 mm
Szélesség:
570 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 2/8W-hez