ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 3/8W-hez GT46125 - 2CPX039492R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1870 mm
Szélesség - 820 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46125
Gyártói cikkszám
2CPX039492R9999
Gyártói típuskód
ZW92
Magasság:
1870 mm
Szélesség:
820 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 3/8W-hez