ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 5/8W-hez GT57958 - 2CPX039494R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1870 mm
Szélesség - 1320 mm
Anyag - műanyag
Zsanéros - Nem
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57958
Gyártói cikkszám
2CPX039494R9999
Gyártói típuskód
ZW94
Magasság:
1870 mm
Szélesség:
1320 mm
Anyag:
műanyag
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Gyorsan záró:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 5/8W-hez