ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 864x625mm GT20278 - 2CPX045932R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459323
Sonepar cikkszám
GT20278
Gyártói cikkszám
2CPX045932R9999
Gyártói típuskód
RB38
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
155 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat 864x625mm