ABB - Elosztószekr érintésvédelmi burkolat B2/H8 GT10235 - 2CPX045931R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1800 mm
Mélység - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459316
Sonepar cikkszám
GT10235
Gyártói cikkszám
2CPX045931R9999
Gyártói típuskód
RB28
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1800 mm
Mélység:
155 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr érintésvédelmi burkolat B2/H8