ABB - Elosztószekr fali IP43 4/2B SN082199 - 2CPX036393R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 1050 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082199
Gyártói cikkszám
2CPX036393R9999
Gyártói típuskód
4/2B
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
1050 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
215 mm
Ház anyaga:
acél/műanyag
Modulszélesség:
48
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP43
Modulok száma:
288
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
162 mm
Sorok száma:
6
Belső mélység:
185 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Vezetékbevezetések száma:
100
Ütésállóság (IK):
IK07
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt