ABB - Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv GT26792 - 2CPX045807R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 762 mm
Magasság - 27.5 mm
Mélység - 312 mm
Szín - egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458074
Sonepar cikkszám
GT26792
Gyártói cikkszám
2CPX045807R9999
Gyártói típuskód
RB34S
Szélesség:
762 mm
Magasság:
27.5 mm
Mélység:
312 mm
Szín:
egyéb
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv