ABB - Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv. habgumival B2/T6 GT10237 - 2CPX045811R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 512 mm
Magasság - 509 mm
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458111
Sonepar cikkszám
GT10237
Gyártói cikkszám
2CPX045811R9999
Gyártói típuskód
RB26S
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
512 mm
Magasság:
509 mm
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
509 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv. habgumival B2/T6