ABB - Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv. habgumival GT20277 - 2CPX045812R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 762 mm
Magasság - 509 mm
Anyag - acél
Felület - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458128
Sonepar cikkszám
GT20277
Gyártói cikkszám
2CPX045812R9999
Gyártói típuskód
RB36S
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
762 mm
Magasság:
509 mm
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
509 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr fenéklemez sinus-kiv. habgumival