ABB - Elosztószekr földelő klt R-szekrény GT10243 - 2CPX046013R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 70 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460138
Sonepar cikkszám
GT10243
Gyártói cikkszám
2CPX046013R9999
Gyártói típuskód
RZ36
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
70 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
105 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőkészlet ; Elosztószekr földelő klt R-szekrény