Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 4f darabolható SN106559 - 2CDL240213R1012

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 4f darabolható SN106559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779656139

Sonepar cikkszám

SN106559

Gyártói cikkszám

2CDL240213R1012

Gyártói típuskód

PS4/12NA

Fázisok száma:

4

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

17.5 mm

Hosszúság:

212 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 4f darabolható