Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 nem darabolható GT37931 - 2CDL210001R1012

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 nem darabolható GT37931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779463300

Sonepar cikkszám

GT37931

Gyártói cikkszám

2CDL210001R1012

Gyártói típuskód

PS1/12

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

12

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

211 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Elosztószekr gyűjtősín 12modul 10mm2 nem darabolható