Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr gyűjtősín 2P 12modul 16mm2 darabolható GT79097 - 2CDL220001R1612

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősín 2P 12modul 16mm2 darabolható GT79097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779646918

Sonepar cikkszám

GT79097

Gyártói cikkszám

2CDL220001R1612

Gyártói típuskód

PS2/12/16

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

17.6 mm

Hosszúság:

214 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Elosztószekr gyűjtősín 2P 12modul 16mm2 darabolható