Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr gyűjtősín 60modul 10mm2 darabolható GT28367 - 2CDL230001R1060

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősín 60modul 10mm2 darabolható GT28367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 60

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779514699

Sonepar cikkszám

GT28367

Gyártói cikkszám

2CDL230001R1060

Gyártói típuskód

PS3/60

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

60

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

20

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

1056 mm

Modulszélesség:

60

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Elosztószekr gyűjtősín 60modul 10mm2 darabolható