Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr gyűjtősín 60modul 16mm2 darabolható GT20486 - 2CDL230001R1660

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr gyűjtősín 60modul 16mm2 darabolható GT20486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 16

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779514705

Sonepar cikkszám

GT20486

Gyártói cikkszám

2CDL230001R1660

Gyártói típuskód

PS3/60/16

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

16

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

5

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

1056 mm

Modulszélesség:

60

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Elosztószekr gyűjtősín 60modul 16mm2 darabolható